Thermador - Raccord Union Fonte G 2" -  1"1/4 F sachet de 2 portées à portée plate

Thermador - Raccord Union Fonte G 2" - 1"1/4 F sachet de 2 portées à portée plate

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • diamètre nominal en pouces - 1 1/4 pouce

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - sans filetage

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - fiche

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660919022127

Réf. Sonepar

00928507633

Réf. Fournisseur

ZRU33F

Réf. Commerciale

Thermador

modèle

droit

diamètre nominal en pouces

1 1/4 pouce

filetage rotatif

Non

type de construction

sans filetage

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

fiche

en une pièce

Oui

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

traitement de la surface

nickelé

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI

Non

Raccord Union à portée plate en Fonte malléable G 2" - 1"1/4 F sachet de 2 portées THERMADOR