Thermor - Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 10L sur Evier

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 10 l

  • puissance nominale - 1.6 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332210719

Réf. Sonepar

00018221071

Réf. Fournisseur

221071

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

volume du réservoir

10 l

puissance nominale

1.6 kW

version triphasée

Non

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

sur évier

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

26 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Non

hauteur

449 mm

largeur

255 mm

profondeur

264 mm

diamètre

255 mm

indice de protection (IP)

IP25

profil de soutirage

XXS

classe d’efficience énergétique

A

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 10L sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''