Thermor - Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L carré sous Evier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 15 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332210771
Réf. Sonepar
00018221077
Réf. Fournisseur
221077
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
15 l
puissance nominale
2 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
sous évier
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
28 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
394 mm
largeur
367 mm
profondeur
324 mm
indice de protection (IP)
IP21
profil de soutirage
XXS
classe d’efficience énergétique
B
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L carré sous Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''