Thermor - Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L compact sur Evier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 15 l
puissance nominale - 1.6 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332210795
Réf. Sonepar
00018221079
Réf. Fournisseur
221079
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
15 l
puissance nominale
1.6 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
sur évier
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
37 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
avec appareillage
Non
anode de protection
Non
hauteur
400 mm
largeur
345 mm
profondeur
338 mm
diamètre
338 mm
diamètre eau froide sanitaire
1/2 pouce (15)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
1/2 pouce (15)
diamètre conduit de circulation
1/2 pouce (15)
diamètre nominal connexion de drainage
1/2 pouce (15)
indice de protection (IP)
IP25
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
34 %
profil de soutirage
XXS
classe d’efficience énergétique
B
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L compact sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''