Thermor - Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 30L sur Evier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 30 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332310204
Réf. Sonepar
00018231020
Réf. Fournisseur
231020
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
30 l
puissance nominale
2 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
sur évier
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
52 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
avec appareillage
Non
anode de protection
Non
hauteur
623 mm
largeur
345 mm
profondeur
338 mm
diamètre
338 mm
diamètre eau froide sanitaire
1/2 pouce (15)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
1/2 pouce (15)
diamètre conduit de circulation
1/2 pouce (15)
diamètre nominal connexion de drainage
1/2 pouce (15)
indice de protection (IP)
IP25
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
32 %
profil de soutirage
S
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 30L sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''