Thermor - Chauffe-eau électrique Malicio 3 065L Blanc multiposition
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 65 l
puissance nominale - 2.25 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332310648
Réf. Sonepar
00018231064
Réf. Fournisseur
231064
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
65 l
puissance nominale
2.25 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
autre
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
172 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Oui
positionnement vertical
Non
anode de protection
Oui
hauteur
1090 mm
largeur
490 mm
profondeur
300 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
B
Chauffe-eau électrique - Malicio 3 065L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''--sup à 3/4''
Les Atouts de l'article:
Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Multi position : installation verticale pour les formats carrés et installation horizontale côté gauche (pour les formats plats 40 L, 65 L et 80 L). La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme Format extra-plat (2 fois moins profond qu’un chauffe-eau rond) ou compact (faible hauteur) Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l’application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire
Quelques mots du fabricant :
Le chauffe-eau gain de place et connecté