Thermor - Accessoire Thermodynamique Support Sol PVC (X2) pour unité Extérieure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 100 mm
largeur - 450 mm
profondeur - 230 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410532323053
Réf. Sonepar
00018232305
Réf. Fournisseur
232305
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
100 mm
largeur
450 mm
profondeur
230 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire Thermodynamique - Support Sol PVC (X2) pour unité Extérieure