Thermor - Accessoire Thermodynamique Liaison Frigorifique 3/8-1/4 05M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 150 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 230 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332323099
Réf. Sonepar
00018232309
Réf. Fournisseur
232309
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée
circuit frigorifique
adapté à
montage à l’intérieur
hauteur
150 mm
largeur
600 mm
profondeur
230 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire Thermodynamique - Liaison Frigorifique 3/8-1/4 05M