Thermor - Accessoire Thermodynamique Liaison Frigorifique 3/8-1/4 10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 200 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 230 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332323112
Réf. Sonepar
00018232311
Réf. Fournisseur
232311
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée
circuit frigorifique
adapté à
montage à l’intérieur
hauteur
200 mm
largeur
750 mm
profondeur
230 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire Thermodynamique - Liaison Frigorifique 3/8-1/4 10M