Thermor - Accessoire Thermodynamique Supports Sol Caoutchouc Noirs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 95 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 135 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332323143
Réf. Sonepar
00018232314
Réf. Fournisseur
232314
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
95 mm
largeur
600 mm
profondeur
135 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire Thermodynamique - Supports Sol Caoutchouc Noirs