Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 050L vertical mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 50 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332411505
Réf. Sonepar
00018241150
Réf. Fournisseur
241150
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
50 l
puissance nominale
1.2 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
166 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
550 mm
largeur
505 mm
profondeur
545 mm
diamètre
505 mm
indice de protection (IP)
IP25
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Steatis 050L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''