Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 100L vertical mural standard

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • version triphasée - Oui

  • matériau de la surface - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332510727

Réf. Sonepar

00018251072

Réf. Fournisseur

251072

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

volume du réservoir

100 l

puissance nominale

1.2 kW

version triphasée

Oui

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

327 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Oui

hauteur

835 mm

largeur

513 mm

profondeur

530 mm

diamètre

513 mm

indice de protection (IP)

IP25

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

La référence qualité: le chauffe fiable et durable Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange 4 formats: vertical mural étroit, vertical mural compact, stable et horizontal Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives. Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4''

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural

Quelques mots du fabricant :

Le chauffe-eau fiable et durable