fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Malicio 2 080L blanc multiposition

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 80 l

  • puissance nominale - 2.25 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332511151

Réf. Sonepar

00018251115

Réf. Fournisseur

251115

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

volume du réservoir

80 l

puissance nominale

2.25 kW

version triphasée

Non

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

autre

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

244 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Oui

positionnement vertical

Oui

avec affichage de la température

Oui

avec appareillage

Non

anode de protection

Oui

hauteur

1300 mm

largeur

490 mm

profondeur

310 mm

indice de protection (IP)

IP24

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

40 %

profil de soutirage

M

classe d’efficience énergétique

B

Chauffe-eau électrique - Malicio 2 080L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''--sup à 3/4''

Les Atouts de l'article:

Le chauffe-eau gain de place, design et connecté pour une parfaite intégration

Les Atouts de la gamme:

De l'eau chaude jusqu'à 5 personnes Gamme complète de 40L à 120L. Formats extra plat ou compact avec une faible hauteur Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

Design et gain de place