Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 100L vertical mural standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332511779
Réf. Sonepar
00018251177
Réf. Fournisseur
251177
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
100 l
puissance nominale
1.2 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
312 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
835 mm
largeur
513 mm
profondeur
530 mm
diamètre
513 mm
indice de protection (IP)
IP25
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Steatis 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Steatis, le chauffe-eau bon rapport qualité/prix Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ans
Quelques mots du fabricant :
Le bon rapport qualité / prix