Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 200L vertical mural standard

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Oui

  • matériau de la surface - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332511793

Réf. Sonepar

00018251179

Réf. Fournisseur

251179

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

volume du réservoir

200 l

puissance nominale

2.2 kW

version triphasée

Oui

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

371 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Oui

hauteur

1475 mm

largeur

513 mm

profondeur

530 mm

diamètre

513 mm

indice de protection (IP)

IP25

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Steatis 200L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Steatis, le chauffe-eau bon rapport qualité/prix Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ans

Quelques mots du fabricant :

Le bon rapport qualité / prix