Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 500L stable tous courants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 500 l
puissance nominale - 5 kW
version triphasée - Oui
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332920014
Réf. Sonepar
00018292001
Réf. Fournisseur
292001
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
500 l
puissance nominale
5 kW
version triphasée
Oui
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
353 min
installation murale
Non
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
1838 mm
largeur
750 mm
profondeur
750 mm
diamètre
750 mm
indice de protection (IP)
IPX4
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Blindé 500L stable tous courants
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
La solution petit prix