Thermor - Chauffe-eau electrique Steatis 300L stable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 300 l
puissance nominale - 3 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332920311
Réf. Sonepar
00018292031
Réf. Fournisseur
292031
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
300 l
puissance nominale
3 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
366 min
installation murale
Non
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
1780 mm
largeur
580 mm
profondeur
590 mm
diamètre
575 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Steatis 300L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''