Thermor - Accessoire Thermodynamique Caisson Repartiteur 1X160 / 1X125 / 6X8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 160 mm
largeur - 505 mm
profondeur - 230 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332960584
Réf. Sonepar
00018296058
Réf. Fournisseur
296058
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’intérieur
hauteur
160 mm
largeur
505 mm
profondeur
230 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire Thermodynamique - Caisson Repartiteur 1X160 / 1X125 / 6X8