Thermor - Thermodynamique Aéromax 5 vertical mural 150L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 150 l
raccordement d'eau - 3/4 pouce
tension de raccordement - 230 V
raccordement du circulateur - 3/4 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332961154
Réf. Sonepar
00018296115
Réf. Fournisseur
296115
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
monobloc
capacité nominale
150 l
raccordement d'eau
3/4 pouce
tension de raccordement
230 V
raccordement du circulateur
3/4 pouce
température de l'air
-5...43 °C
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
4.07 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint
1.8 kW
type de réfrigérant
R-134a
charge en fluide réfrigérant
700 g
indice de puissance selon EN 16147 (7°)
2.94
classe d'efficacité énergétique (7 °C)
A+
profil de soutirage
L
hauteur
1530 mm
largeur
522 mm
profondeur
538 mm
poids
66 kg
Thermodynamique - Aéromax 5 vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau Thermodynamique sur air ambiant / gainé.Permet de faire jusqu'à 365 € d'économies Connecté en option :Pilotage avec l'application Cozytouch (prévoir un bridge) Facile à installer sur air extérieur :VM : avec gaine ventouseVS : avec gaines sur bouches orientables
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve et éléments électriquesGarantie 2 ans pompe à chaleur Ecologique et économique: utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée Jusqu'à 352€ d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude Disponible en 2 formats: vertical mural et stable Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
La performance et les économies tout en 1