fin de vie

Thermor - Thermodynamique Aéromax Split 2 ballons stable 270L

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - split

  • capacité nominale - 270 l

  • tension de raccordement - 230 V

  • température de l'air - -15...37 °C

  • consommation d'énergie en veille selon EN 16147 - 6.27 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332965145

Réf. Sonepar

00018296514

Réf. Fournisseur

296514

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

split

capacité nominale

270 l

tension de raccordement

230 V

température de l'air

-15...37 °C

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

6.27 kW

indice de puissance selon EN 16147 (7°)

3.24

classe d'efficacité énergétique (7 °C)

A+

profil de soutirage

XL

hauteur

1620 mm

largeur

580 mm

profondeur

597 mm

poids

68 kg

Thermodynamique - Aéromax Split 2 - ballons stable 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation

Les Atouts de l'article:

Le chauffe-eau thermodynamique qui s'installe dans le volume habitable grâce à son unité extérieure

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve et éléments électriques Garantie 2 ans pompe à chaleur Jusqu'à 20m de liaison entre le ballon et l'unité split et 10m de dénivelé. Encombrement identique à un chauffe-eau classique. Ecologique et économique: utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur (unité extérieure) Jusqu'à 338€ d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude Disponible en 2 formats: vertical mural et stable Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

La performance et les économies, avec unité extérieure