Thermor - Thermodynamique Aéromax Split 2 ballon vertical mural 200L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - split
capacité nominale - 200 l
tension de raccordement - 230 V
température de l'air - -15...37 °C
consommation d'énergie en veille selon EN 16147 - 3.94 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332965152
Réf. Sonepar
00018296515
Réf. Fournisseur
296515
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
split
capacité nominale
200 l
tension de raccordement
230 V
température de l'air
-15...37 °C
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
3.94 kW
indice de puissance selon EN 16147 (7°)
3.09
classe d'efficacité énergétique (7 °C)
A+
profil de soutirage
L
hauteur
1284 mm
largeur
580 mm
profondeur
609 mm
poids
54 kg
Thermodynamique - Aéromax Split 2 - ballon vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau thermodynamique qui s'installe dans le volume habitable grâce à son unité extérieure
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve et éléments électriques Garantie 2 ans pompe à chaleur Jusqu'à 20m de liaison entre le ballon et l'unité split et 10m de dénivelé. Encombrement identique à un chauffe-eau classique. Ecologique et économique: utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur (unité extérieure) Jusqu'à 330€ d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude Disponible en 2 formats: vertical mural et stable Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch