Thermor - Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 14KW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
régulation de la température ambiante - Non
quantité de remplissage de réfrigérant - 1.5 kg
poids - 100 kg
convient pour chauffage central - Non
type de réglage - marche-arrêt
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332971146
Réf. Sonepar
00018297114
Réf. Fournisseur
297114
Réf. Commerciale
Thermor
régulation de la température ambiante
Non
quantité de remplissage de réfrigérant
1.5 kg
poids
100 kg
convient pour chauffage central
Non
type de réglage
marche-arrêt
type d'optimisation
capteur d'intérieur
adapté à l'eau chaude sanitaire
Non
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
Non
convient pour le refroidissement actif
Oui
adapté au chauffage d'eau de piscine
Oui
régulation de piscine
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage
Non
régulation pour commande d'accumulateur
Non
compresseur modulable
Non
type de réfrigérant
R-410A
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
largeur
1115 mm
hauteur
706 mm
profondeur
394 mm
possibilité de mise en cascade
Oui
commandable à distance
Non
transfert de données par USB
Non
transfert de données par Internet
Non
transmission de données via liaison bus
Non
Aéromax Piscine 2 14KW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8)