Thermor - kit accessoires Aéromax Piscine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 181 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 246 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332979081
Réf. Sonepar
00018297908
Réf. Fournisseur
297908
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
181 mm
largeur
300 mm
profondeur
246 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
kit accessoires Aéromax Piscine