Thermor - Accessoire Thermodynamique rallonge ventouse 1M, Ø125mm

Thermor - Accessoire Thermodynamique rallonge ventouse 1M, Ø125mm

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 1030 mm

  • profondeur - 140 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546333546428

Réf. Sonepar

00018354642

Réf. Fournisseur

354642

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’intérieur

hauteur

140 mm

largeur

1030 mm

profondeur

140 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Accessoire Thermodynamique - rallonge ventouse 1M, Ø125mm