Thermor - Commande murale digitale 2 zones
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 85 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 90 mm
indice de protection (IP) - IP31
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334004224
Réf. Sonepar
00018400422
Réf. Fournisseur
400422
Réf. Commerciale
Thermor
matériau
plastique
largeur
85 mm
hauteur
50 mm
profondeur
90 mm
indice de protection (IP)
IP31
couleur
blanc
numéro RAL
9016
Commande murale digitale 2 zones