Thermor - Convecteur Evidence 6 ordres blanc 1750W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1750 W
régulation de puissance - électronique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334114619
Réf. Sonepar
00018411461
Réf. Fournisseur
411461
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
mode de pose
modèle mural
capacité de chauffage
1750 W
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
matériau de la façade
acier
matériau du corps de chauffe
aluminium
sortie d'air
dessus / face avant
avec ventilateur
Non
largeur
785 mm
hauteur
481 mm
profondeur
115 mm
poids
5.7 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
programmable
Non
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Convecteur - Evidence 6 ordres blanc 1750W
Les Atouts de l'article:
Le convecteur tout simplement pour un chauffage 1er prix
Les Atouts de la gamme:
Le chauffage 1er prix Existe en 1 format horizontal.