Thermor - Convecteur Evidence 6 ordres blanc 2000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • régulation de puissance - électronique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334114718

Réf. Sonepar

00018411471

Réf. Fournisseur

411471

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

mode de pose

modèle mural

capacité de chauffage

2000 W

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

matériau de la façade

acier

matériau du corps de chauffe

aluminium

sortie d'air

dessus / face avant

avec ventilateur

Non

largeur

772 mm

hauteur

450 mm

profondeur

78 mm

poids

6.3 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

programmable

Non

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Convecteur - Evidence 6 ordres blanc 2000W

Les Atouts de l'article:

Le convecteur tout simplement pour un chauffage 1er prix

Les Atouts de la gamme:

Le chauffage 1er prix Existe en 1 format horizontal.