fin de vie

Thermor - Convecteur Variation de silhouette standard blanc 2000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • régulation de puissance - électronique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334130718

Réf. Sonepar

00018413071

Réf. Fournisseur

413071

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

mode de pose

modèle mural

capacité de chauffage

2000 W

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

matériau de la façade

acier

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec ventilateur

Non

largeur

739.5 mm

hauteur

451 mm

profondeur

78 mm

poids

6.3 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Convecteur - Variation de silhouette standard blanc 2000W

Les Atouts de l'article:

Le chauffage 1er prix

Les Atouts de la gamme:

CONVECTEUR Le chauffage 1er prix 4 formats : Horizontal, vertical, bas et plinthe. 1 couleur: Blanc

Quelques mots du fabricant :

Le chauffage 1er prix