Thermor - Rayonnant Amadeus 2 vertical blanc 1000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - vertical

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334235314

Réf. Sonepar

00018423531

Réf. Fournisseur

423531

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

1000 W

couleur

blanc

sens de montage

vertical

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

451 mm

hauteur

739.5 mm

profondeur

111.5 mm

poids

7.1 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant - Amadeus 2 vertical blanc 1000W

Les Atouts de l'article:

Le rayonnant intelligent et connecté pour un confort "petit budget"

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Corps de chauff e en aluminiumChaleur immédiate. Idéal pour lesrythmes de vie irréguliers. Des économies d'énergie Disponible en 2 formats: horizontal et vertical En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Quelques mots du fabricant :

Chaleur connectée