Thermor - Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal blanc 0500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
couleur - blanc
sens de montage - horizontal
matériau du corps de chauffe - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334238841
Réf. Sonepar
00018423884
Réf. Fournisseur
423884
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
capacité de chauffage
500 W
couleur
blanc
sens de montage
horizontal
matériau du corps de chauffe
aluminium
régulation de puissance
électronique
largeur
453 mm
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
poids
4.48 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
fonction antisalissures
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant Connecté - Émotion 4 horizontal blanc 0500W