Thermor - Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal blanc 0750W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - horizontal

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334238858

Réf. Sonepar

00018423885

Réf. Fournisseur

423885

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

750 W

couleur

blanc

sens de montage

horizontal

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

453 mm

hauteur

477 mm

profondeur

130 mm

poids

4.48 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant Connecté - Émotion 4 horizontal blanc 0750W