Thermor - Rayonnant Connecté Émotion 4 vertical blanc 1500W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - vertical

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334238919

Réf. Sonepar

00018423891

Réf. Fournisseur

423891

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

1500 W

couleur

blanc

sens de montage

vertical

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

477 mm

hauteur

962 mm

profondeur

117 mm

poids

7.8 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant Connecté - Émotion 4 vertical blanc 1500W