Thermor - Rayonnant Connecté Émotion 4 vertical blanc 2000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - vertical

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334238926

Réf. Sonepar

00018423892

Réf. Fournisseur

423892

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

2000 W

couleur

blanc

sens de montage

vertical

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

477 mm

hauteur

1190 mm

profondeur

117 mm

poids

10 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant Connecté - Émotion 4 vertical blanc 2000W