Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 vertical blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 26 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334272319
Réf. Sonepar
00018427231
Réf. Fournisseur
427231
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
26 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
4
avec finition décorative
Non
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
459 mm
hauteur
1124 mm
profondeur
149 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Equateur 3 vertical blanc 1000W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur connecté avec un double système chauffant pour un confort absolu
Les Atouts de la gamme:
Une chaleur douce immédiate et permanente grâce au double système chauffant.Une température stable et homogène dans toute la pièce.Un air non asséché et agréable à respirer Réalisez un maximum d’économies d’énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés. Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et bas et en 2 couleurs : blanc et gris ardoise Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que vous soyez et visualisez votre consommation d’énergie depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à l’application Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Elégance et sobriété