Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 4 horizontal Blanc mat 1500W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 29 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334272357

Réf. Sonepar

00018427235

Réf. Fournisseur

427235

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1500 W

poids

29 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

commande à distance possible

Oui

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

930 mm

hauteur

590 mm

profondeur

125 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Chaleur douce - Equateur 4 horizontal Blanc mat 1500W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort … et bien plus encore. Le confort absolu grâce au double système chauffant

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Prise USB sur le côté de l'appareil pour une recharge du smartphone facilitée et sécurisée grâce à la tablette bois adaptée. Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante, pilotés séparément. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marché Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils). 3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc granit et gris ardoise. Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Quelques mots du fabricant :

Le confort et bien + encore