Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 4 vertical Blanc mat 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 28 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334272371
Réf. Sonepar
00018427237
Réf. Fournisseur
427237
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
28 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
450 mm
hauteur
1390 mm
profondeur
140 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Chaleur douce - Equateur 4 vertical Blanc mat 1000W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort … et bien plus encore. Le confort absolu grâce au double système chauffant
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Prise USB sur le côté de l'appareil pour une recharge du smartphone facilitée et sécurisée grâce à la tablette bois adaptée. Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante, pilotés séparément. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marché Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils). 3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc granit et gris ardoise. Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
Le confort et bien + encore