Thermor - Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
couleur - blanc
sens de montage - horizontal
matériau du corps de chauffe - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334444150
Réf. Sonepar
00018444415
Réf. Fournisseur
444415
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
capacité de chauffage
1000 W
couleur
blanc
sens de montage
horizontal
matériau du corps de chauffe
aluminium
régulation de puissance
électronique
largeur
527 mm
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
poids
5.2 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
fonction antisalissures
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Non
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 1000W
Les Atouts de l'article:
La chaleur connectée
Les Atouts de la gamme:
Rayonnant digital avec détection Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtresVerrouillage par code PIN en une seule action Radiateur rayonnant digital
Quelques mots du fabricant :
Chaleur connectée