Thermor - Radiateur Chaleur douce Ovation 3 plinthe blanc 1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (<30 cm)
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 14 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334503512
Réf. Sonepar
00018450351
Réf. Fournisseur
450351
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
plinthe (<30 cm)
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1500 W
poids
14 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
avec finition décorative
Non
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
1550 mm
hauteur
300 mm
profondeur
110 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Ovation 3 plinthe blanc 1500W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur à chaleur douce au design ultra plat Le confort immédiat grâce à la façade chauffante ultra réactive.
Les Atouts de la gamme:
Le design extra platFaçade chauffante ultra réactive associée à un corps de chauffe en aluminium : chaleur douce immédiate ressentie en 5 minutes. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers. Economies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes 3 formats : horizontal, vertical, plintheUltra plat : seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe)Gain de place : seulement 30 cm de hauteur pour le format plinthe Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application CozytouchDétecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
Quelques mots du fabricant :
Extra plat pour un confort sur mesure