Thermor - Convecteur Variation de silhouette plinthe blanc 1250W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (<30 cm)
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1250 W
régulation de puissance - électronique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334530419
Réf. Sonepar
00018453041
Réf. Fournisseur
453041
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
plinthe (<30 cm)
mode de pose
modèle mural
capacité de chauffage
1250 W
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
matériau de la façade
acier
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec ventilateur
Non
largeur
1183.5 mm
hauteur
250 mm
profondeur
78 mm
poids
7 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
programmable
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Convecteur - Variation de silhouette plinthe blanc 1250W
Les Atouts de l'article:
Le chauffage 1er prix
Les Atouts de la gamme:
CONVECTEUR Le chauffage 1er prix 4 formats : Horizontal, vertical, bas et plinthe. 1 couleur: Blanc
Quelques mots du fabricant :
Le chauffage 1er prix