Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 mixte avec soufflerie 2000W blanc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334712648
Réf. Sonepar
00018471264
Réf. Fournisseur
471264
Réf. Commerciale
Thermor
position du collecteur
à gauche et à droite
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
forme du cadre
droit
pivotant
Non
forme du tube
rond
forme du collecteur
carré
sens de montage
vertical
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1837 mm
profondeur
105 mm
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
classe de protection
II
position du boîtier de commande
frontal
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
indicateur de consommation
Non
nombre de points de fixation murale
4
indice de protection (IP)
IP24
poids
25 kg
Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 mixte avec soufflerie 2000W blanc brillant
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce à la programmation Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance
Quelques mots du fabricant :
Classique et intemporel