Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 2000W blanc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334715601
Réf. Sonepar
00018471560
Réf. Fournisseur
471560
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1837 mm
profondeur
105 mm
poids
26.93 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 avec soufflerie 2000W blanc brillant
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce à la programmation Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance
Quelques mots du fabricant :
Classique et intemporel