Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 étroit avec soufflerie blanc brillant 1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334715885
Réf. Sonepar
00018471588
Réf. Fournisseur
471588
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
tension d’alimentation
230...240 V
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
brillant
largeur
400 mm
hauteur
1380 mm
profondeur
120 mm
poids
16.45 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 étroit avec soufflerie blanc brillant 1500W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Vendu avec 2 patères repositionnables. Existe avec et sans soufflerie Riva 4 étroit mesure seulement 40 cm de large et est équipé d’une soufflerie bien intégrée Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable Pour les petits espaces, Riva 4 est la solution « gain de place » avec ses 40 cm de large et la solution confort grâce à sa soufflerie intégrée pour une montée rapide en température En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Classique et intemporel