• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermor - 473311 - CORSAIRE ETR 0500W BLC SAT

  • RSS CORSAIRE ETROIT 500W
    • Fabricant : Thermor
    • Réf. fabricant : 473311
    • Référence Sonepar : 00018473311
    • EAN : 3546334733117
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

CORSAIRE ETR 0500W BLC SAT. Puissance (W): 500. Dimensions (mm) H?x?L?x?E: 1248?x?400?x?100. Poids (kg): 11.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver