Thermor - Radiateur chaleur douce Mozart digital vertical blanc 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 18 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334753719
Réf. Sonepar
00018475371
Réf. Fournisseur
475371
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
2000 W
poids
18 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
5
matériau de la façade
acier
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
côté
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
470 mm
hauteur
1617 mm
profondeur
147 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur chaleur douce - Mozart digital vertical blanc 2000W
Les Atouts de l'article:
Radiateur électrique chaleur douce : le confort en toute simplicité
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Corps de chauff e réactifChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmes devie irréguliers. Des économies d'énergie Disponible en 2 formats : horizontal et vertical En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance
Quelques mots du fabricant :
Le confort en toute simplicité