Thermor - Sèche-serviettes Corsaire eau chaude raccordement collecteurs 0844W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1703 mm
longueur - 550 mm
couleur - blanc
profondeur - 80 mm
forme du tube - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334784911
Réf. Sonepar
00018478491
Réf. Fournisseur
478491
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur
1703 mm
longueur
550 mm
couleur
blanc
profondeur
80 mm
forme du tube
rond
forme du collecteur
profilé en D
montage
vertical
forme du cadre
droit
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
mode de pose
sur mur
nombre de raccordements standard
2
Radiateur Sèche-serviettes - Corsaire galbé eau chaude avec raccordement sur les collecteurs 0844W blanc