Thermor - Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal blanc 1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 10.08 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334793159
Réf. Sonepar
00018479315
Réf. Fournisseur
479315
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1500 W
poids
10.08 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
matériau de la façade
aluminium
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
823 mm
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal blanc 1500W
Les Atouts de l'article:
Le 1° radiateur chaleur douce, de qualité professionnelle, au prix du rayonnant
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Installation rapide grâce au support en H Corps de chauff e réactifChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers Des économies d'énergie grâce à la programmation et son détecteur de fenêtre ouverte Existe en format horizontal et vertical En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
La qualité Pro pour les petits budgets