Thermor - Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 2000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 9 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334793715

Réf. Sonepar

00018479371

Réf. Fournisseur

479371

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

2000 W

poids

9 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

matériau de la façade

aluminium

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

dessus

commande à distance possible

Oui

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

749 mm

hauteur

478 mm

profondeur

138 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur connecté gain de place électrique - Ingénio 3 horizontal blanc 2000W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur le plus petit du marché pour un vrai gain de place.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. En remplacement d'un convecteur "grille-pain" installation facile et rapide sans refaire de trous Façade chauff ante réactiveChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

Petit par sa taille, grand par ses performances