fin de vie
Thermor - Radiateur chaleur douce Ingenio Prog horizontal blanc 1250W

Thermor - Radiateur chaleur douce Ingenio Prog horizontal blanc 1250W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - modèle mural

  • sens de montage - horizontal

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1250 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334794415

Réf. Sonepar

00018479441

Réf. Fournisseur

479441

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1250 W

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

527 mm

hauteur

478 mm

profondeur

129 mm

poids

7.2 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur chaleur douce gain de place - Ingénio Prog horizontal blanc 1250W