Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 150W/m² 2m² 300Watts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 300 W/m²
épaisseur - 4.39 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334801335
Réf. Sonepar
00018480133
Réf. Fournisseur
480133
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
Feuille chauffante
puissance
300 W/m²
épaisseur
4.39 mm
Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 150W/m² - 2m² - 300Watts
Les Atouts de l'article:
Plancher rayonnant électrique Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement
Quelques mots du fabricant :
Le chauffage au sol "spécial rénovation"