Thermor - Radiateur Chaleur douce Ovation 3 horizontal blanc 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 20.4 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334802714
Réf. Sonepar
00018480271
Réf. Fournisseur
480271
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
2000 W
poids
20.4 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
avec finition décorative
Non
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
1205 mm
hauteur
615 mm
profondeur
110 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Ovation 3 horizontal blanc 2000W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur à chaleur douce au design ultra plat Le confort immédiat grâce à la façade chauffante ultra réactive.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Façade chauff anteultra réactiveChaleur douce immédiateressentie en 5 minutes.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Ultra plat: seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe). Disponible en 3 formats: horizontal, vertical et plinthe Connecté pour pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Extra plat pour un confort sur mesure